text.skipToContent text.skipToNavigation

Készlet, acéldobozos S-Kist S 640


Összetétel: O-gyűrűk (metrikus). Gumi – NBR 70° merevítés (fekete). Tartalma: Ø 5x1,5 / 6x1,5 / 7x1,5 / 8x2 / 10x2 / 12x2 / 18x2 / 20x2 / 11,3x2,4 / 13,3x2,4 / 13x2,5 / 14x2,5 / 15x2,5 / 16x2,5 / 20,2x3 / 22,2x3 / 24,2x3 / 26,2x3. 1075 darab

Cikkszám 41010.000.640
Márka FABORY
Típus S 640
Info S-Kist
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka FABORY
Típus S 640
Info S-Kist

Leírás

A Fabory által forgalmazott Fabory szortimentek csúcsminőségű kötőelemekt tartalmaznak, melyek erős acéldobozban vannak elhelyezve számos tárolórekeszben a méretválaszték megfelelő elhelyezése érdekében.Forgalmazunk hatlapcsavarokat, anyákat, csavarokat, alátéteket és egyéb termékeket tartalmazó szortimenteketa szortimentek biztosan tartalmazzák, a feladatnak megfelelő méretű, anyagú,behajtási tulajdonságú és felületkezelésű termékeket. Mindegy milyen kötőelemre van szüksége, a Fabory szortimentek között biztosan talál megoldást.

Cikkszámok

Cikkszám 41010.000.640
EAN 8715493366664
UBB 203373243039
UNSPSC 31162814
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.