text.skipToContent text.skipToNavigation

Készlet, acéldobozos S-Kist S 518


Összetétel: ≈ ISO 4017 szabvány szerinti hatlapfejű csavarok és ≈ DIN 934 szabvány szerinti hatlapú csavaranyák. Műanyag, PA 6.6 (fehér). Tartalma: M5x10 -x20 / M6x10 -x20 -x25 -x30 -x40 / M8x16 -x20 -x25 -x30 -x40 -x50. 987 darab

Cikkszám 41010.000.518
Márka FABORY
Típus S 518
Info S-Kist
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka FABORY
Típus S 518
Info S-Kist

Leírás

A Fabory által forgalmazott Fabory szortimentek csúcsminőségű kötőelemekt tartalmaznak, melyek erős acéldobozban vannak elhelyezve számos tárolórekeszben a méretválaszték megfelelő elhelyezése érdekében.Forgalmazunk hatlapcsavarokat, anyákat, csavarokat, alátéteket és egyéb termékeket tartalmazó szortimenteketa szortimentek biztosan tartalmazzák, a feladatnak megfelelő méretű, anyagú,behajtási tulajdonságú és felületkezelésű termékeket. Mindegy milyen kötőelemre van szüksége, a Fabory szortimentek között biztosan talál megoldást.

Cikkszámok

Cikkszám 41010.000.518
EAN 8715493366053
UBB 203373236934
UNSPSC 31162814
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.