text.skipToContent text.skipToNavigation

Jallatte Biztonsági csizma Jalaska J0266 42 S3 Barna


Cikkszám 2J377185
Szín Barna
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Igen
Típus Csomagtartó
Fémmentes Nem
A zárás típusa Egyéb
Tűzgátló kivitel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Barna
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Igen
Típus Csomagtartó
Fémmentes Nem
A zárás típusa Egyéb
Tűzgátló kivitel Nem
Cipőméret 42
ESD tesztelt Nem
Körömvédő lemezzel Nem
lábközépcsontvédővel Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Nemek szerint Egynemű
Gyermek modell Nem
A talp anyaga Poliuretán (PUR)
A felső rész anyaga Leather
Széles szabás Nem
Belső bélés Igen
Megerősített bokával Nem
Biztonsági lábujjvédővel Igen
Anyag biztonsági lábujj Acél
Anyag bélés Egyéb
Ortopédiai Nem
Bütyök- és mandzsettasapkával Nem
Kivehető talpbetéttel Nem
Középtalppalttal Igen
Anyag középtalp Acél
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint SRC
A talp hőszigetelése (HL) Nem
A talp hidegszigetelése (CL) Nem
Üzemanyag- és olajálló (FO) Igen
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO) Nem
300 °C-ig forró érintkezésnek ellenálló talp Nem
Biztonsági kategóriájú lábbeli az ISO 20345:2011 szabvány szerint. s3
Antisztatikus Igen
Csúszásmentes Igen
Márka Jallatte
Type Safety Boots

Cikkszámok

Cikkszám 2J377185
EAN 3597810147935
UBB 500513173327
UNSPSC 46181604
Gyártó cikksz 57601042
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.