text.skipToContent text.skipToNavigation

Jallatte Stivali di sicurezza Jalartic CAP J0400 41 S3 Marrone


Numero articolo 4E955712
Colore Brown
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna
Tipo Stivale
Senza metallo No
Tipo di chiusura Altro
Versione ignifuga No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Brown
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna
Tipo Stivale
Senza metallo No
Tipo di chiusura Altro
Versione ignifuga No
Misura della scarpa 41
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Materiale della suola Altro
Materiale della parte superiore Leather
Calzata ampia No
Fodera interna
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Steel
Rivestimento del materiale Altro
Ortopediche No
Con tappo paracolpi
Con sottopiede estraibile
Materiale tappo paracolpi/scuffie Altro
Con intersuola
Materiale intersuola Steel
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO) No
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
Antistatiche
Antiscivolo
Marchio Jallatte
Codice merceologico 64034000
Model Jallatte Laars S3 Jalaska CAP SAS
Type Safety Boots

Numeri di articolo

Numero articolo 4E955712
EAN 3597810152014
UBB 500513169879
UNSPSC 46181604
Nr articolo produttore  J0400 41 (57605541)
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.