Hasított csapok
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
Hasított csapok
39780
39780.025.005
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
ISO 8746 illesztőszeg, hasított, domború fejű ISO 8746 Alumínium 2,5X5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Alumínium
Info
A d
2
átmérő a hornyos peremeknél mért átmérő (csak acél csapokra érvényes).
Az ajánlott tolerancia osztály a d
1
(névleges) furatátmérőre H11.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.5 mm
Hossz
5 mm
Anyag
Alumínium
Info
A d
2
átmérő a hornyos peremeknél mért átmérő (csak acél csapokra érvényes).
Az ajánlott tolerancia osztály a d
1
(névleges) furatátmérőre H11.
Méretek
c ≈
0.75
d1
2.5
d2 ≈
2.7
D (mm)
2.5
dk (max.)
4.6
k (max.)
1.6
L (mm)
5
r ≈
2.4
Tűrés
+0/0.075
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
8746-A
Cikkszámok
Cikkszám
39780.025.005
EAN
8717077327337
UBB
500651128778
UNSPSC
31162400