text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 4762 hatlapú belső kulcsnyílású csavar ISO 4762 Acél Zinc flake Cr(VI) free - ISO 10683 480h NSS, with lubricant 10.9 M12X25

technické údaje

Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Normy

NEN 1241
ISO 4762
NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Čísla materiálu

Položka č. 07028.120.025
EAN 8717077299740
UBB 500650852899
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.