text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

ISO 2338 Stainless Steel A1 Dowel Pin m6 Fitting

Depending on availability, A2 can also be supplied instead of A1. Cylindrical pins are used to fix two or more elements to each other. If the connection has to be dismantled more often, the use of conical pins is recommended. The nominal length (L) is measured including the bevels.

Cikkszám
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1

Műszaki adatok

Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1

Leírás

Depending on availability, A2 can also be supplied instead of A1. Cylindrical pins are used to fix two or more elements to each other. If the connection has to be dismantled more often, the use of conical pins is recommended. The nominal length (L) is measured including the bevels.

Szabványok

ISO 2338

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.