text.skipToContent text.skipToNavigation

Interchangeable blade SlimBit electric slot 4 x 75 mm VDE insulated WIHA


Cikkszám 7L868731
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 75
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.8
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 75
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.8
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Wiha

Cikkszámok

Cikkszám 7L868731
EAN 4010995345808
UBB 500583162200
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 34580
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.