text.skipToContent text.skipToNavigation

Interchangeable blade 26154 IP 9 3 Nm light green length 175 mm WIHA


Cikkszám 1X849765
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 175
Méret (TX) 9
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 175
Méret (TX) 9
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Igen
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Wiha

Cikkszámok

Cikkszám 1X849765
EAN 4010995261542
UBB 500581283446
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 26154
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.