text.skipToContent text.skipToNavigation

Interchangeable blade 26073 IP 15 6.6 Nm light green length 175 mm WIHA


Cikkszám 8D239896
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 175
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 175
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Igen
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Wiha

Cikkszámok

Cikkszám 8D239896
EAN 4010995260736
UBB 500583404776
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 26073
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.