text.skipToContent text.skipToNavigation

Inspection camera SeeSnake® NANOreel® Cable-L.25m Camera head-D.15,5mm w.Transmitter


Optimálisan alkalmas a kis átmérőjű, nagyobb távolságokra történő vizsgálati alkalmazásokhoz - a kis 15,5 mm-es kamerafej átmérője és a kamera szűk fordulókörének, valamint a rendkívül rugalmas tolókábelnek köszönhetően még a 25 mm-es (1 hüvelykes), szűk kanyarokkal rendelkező csövekben is végezhető vizsgálat, akár 25 méter hosszúságig - a kamera általá

Csomagolás: 1

Leírás

Optimálisan alkalmas a kis átmérőjű, nagyobb távolságokra történő vizsgálati alkalmazásokhoz - a kis 15,5 mm-es kamerafej átmérője és a kamera szűk fordulókörének, valamint a rendkívül rugalmas tolókábelnek köszönhetően még a 25 mm-es (1 hüvelykes), szűk kanyarokkal rendelkező csövekben is végezhető vizsgálat, akár 25 méter hosszúságig - a kamera általában 30 mm-es csőátmérőtől használható 90°-os kanyarokkal (a cső típusától és állapotától függően) - a kompakt egység könnyen és helytakarékosan szállítható és tárolható - a beépített állvány sokoldalú használatot és jobb stabilitást biztosít - a beépített 512 Hz-es adó egyszerű helymeghatározást tesz lehetővé. - Kompatibilis a SeeSnake monitorokkal a szabványos csatlakozókábelen keresztül Műszaki adatok: Kábelhossz méter: 25 Kábelátmérő mm: 7,2 kábelekhez mm: 25-50 Felbontás: 510 x 496 (PAL) Tételszám: 4000 829 888: A 4000 829 887-hez és a CA-350 használatához dokkolófogantyúval ellátott adapter szükséges.

Cikkszámok

Cikkszám 4P117852
UBB 500584093222
UNSPSC 45121603
Gyártó cikksz 70038
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.