Nyomatékkulcs kiegészítők
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
4O317022
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
Insert lever-action reversible ratchet 1/2 inch 9 x 12 mm HAZET
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4O317022
Kialakítás
Racsnis szerelvény
Teljes hossz (mm)
74.5
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Max. terhelhetőség (Nm)
120
Fej szélessége (mm)
40
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Racsnis szerelvény
Teljes hossz (mm)
74.5
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Max. terhelhetőség (Nm)
120
Fej szélessége (mm)
40
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Hosszabbítással
Nem
Négyszögletes rögzítés
Nem
Skálával
Nem
Márka
Hazet
Type
6403-1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4O317022
EAN
4000896027521
UBB
500582165378
UNSPSC
27112720
Gyártó cikksz
4000822819