Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
51050
51050.060.050
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 M6X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
50 mm
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
50
P
1
s
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1241
DIN
912
ISO
4762
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
Cikkszámok
Cikkszám
51050.060.050
EAN
8715492263070
UBB
950351788886
UNSPSC
31161605