text.skipToContent text.skipToNavigation

Infra-red camera TV 293 3.2 inch colour LC display 220 x 160 pixels TESTBOY


Cikkszám 0R254701
Memória funkcióval Igen
USB csatlakozóval Igen
Automatikus fókuszálás Nem
Érintőképernyővel Nem
Külső tápegység szükséges Nem
Ethernet Nem
Gigabites Ethernet Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Memória funkcióval Igen
USB csatlakozóval Igen
Automatikus fókuszálás Nem
Érintőképernyővel Nem
Külső tápegység szükséges Nem
Ethernet Nem
Gigabites Ethernet Nem
Bluetooth interfész Nem
Kijelző átlója (cm) 3.2
Wi-Fi-kompatibilis Nem
Belső memória Nem
Állványtartóval Nem
RS-232 kommunikációs interfésszel Nem
RS-485 kommunikációs interfésszel Nem
HDMI-csatlakozás Nem
Lézerrel Igen
SD-kártya foglalat Nem
MicroSD-kártya foglalat Nem
Hőmérséklet mérési tartomány (°C) -20 - 300
Akkumulátoros üzemű Igen
Automatikus tájolás Nem
Hőkép Igen
Vizuális kép Igen
Videófelvétel Nem
Hűtéses érzékelő Nem
Beépített zseblámpával Nem
Analóg videokimenet Nem
FireWire (IEEE1394) csatlakozás Nem
Fókusz egymásra helyezése Nem
Képátlagolás Nem
Lézeres távolságméréssel Nem
Hő- és vizuális kép (egy képen) Nem
Képméret növelése Nem
Digitális riasztóval Nem
Alkalmas cserélhető lencsékhez Nem
CompactFlash I kártyahely Nem
CompactFlash II kártyahely Nem
MiniSD-kártya foglalat Nem
Kijelző felbontása (vízszintes) (px) 160
Kijelző felbontása (függőleges) (px) 220
Páratartalom érzékelővel Nem
Márka Testboy
Árucikk kód 90251900

Cikkszámok

Cikkszám 0R254701
EAN 4028532102937
UBB 500573824629
UNSPSC 46171615
Gyártó cikksz 4000828082
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.