Tömlők és tekercsek
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
0W318266
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
Industrial hose professional internal dm 52 mm length 20 m black castor PARSCH
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0W318266
Falvastagság (mm)
2.3
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
17
A belső fal anyaga
NBR (nitril gumi)
Külső fal anyaga
NBR (nitril gumi)
Alkalmas élelmiszerekhez
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
2.3
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
17
A belső fal anyaga
NBR (nitril gumi)
Külső fal anyaga
NBR (nitril gumi)
Alkalmas élelmiszerekhez
Nem
Belső fal színe
Egyéb
Statikus huzal
Nem
Névleges átmérő
2 inch (50)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
50
Elektromosan vezető belső fal
Nem
Spirál
Egyik sem
Külső fal színe
Fekete
Márka
Parsch
Type
4000350053
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0W318266
UBB
500719212382
UNSPSC
20122347
Gyártó cikksz
2558 M.K.