text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears HSS D27AHL length 260 mm left steel max. 1.2 mm ERDI


For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Cikkszám 2Q413255
A penge hossza (mm) 33
Hosszúság (mm) 260
Működés Balkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1.2
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 33
Hosszúság (mm) 260
Működés Balkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1.2
Egyenes modell Igen
Márka Erdi

Leírás

For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Cikkszámok

Cikkszám 2Q413255
UBB 500719113614
UNSPSC 27111507
Gyártó cikksz D27AL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.