text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears HSS D27AH length 260 mm ERDI


For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Cikkszám 6I345348
A penge hossza (mm) 33
Hosszúság (mm) 260
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1.2
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 33
Hosszúság (mm) 260
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1.2
Egyenes modell Igen
Márka Erdi

Leírás

For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Cikkszámok

Cikkszám 6I345348
UBB 500719113531
UNSPSC 27111507
Gyártó cikksz D27A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.