text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears D216-260L length 260 mm ERDI


For continuous, straight and curved cuts. D216 – Painted handles. D116 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Cikkszám 5Y932484
Hosszúság (mm) 260
Működés Balkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Márka Erdi
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 260
Működés Balkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Márka Erdi

Leírás

For continuous, straight and curved cuts. D216 – Painted handles. D116 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Cikkszámok

Cikkszám 5Y932484
UBB 500719113044
UNSPSC 27111507
Gyártó cikksz D216-260L
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.