text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX vulkanizáló szalag Fekete 19mm x 10m SF1910


Vulkanizáló szalag, amely a felhordás után homogén masszát képez, hő vagy nyomás nélkül. Alkalmas elektromos kábelek szigetelésére, tömlők tömítésére stb. Ideiglenes és tartós javításokhoz

Cikkszám SF1910HPX
Szín Fekete
Szélesség 19
Vastagság (mm) 0.5
Hosszúság (mm) 10
Anyag Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Szélesség 19
Vastagság (mm) 0.5
Hosszúság (mm) 10
Anyag Egyéb
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 90 - 90
Szigetelő Igen
Alkalmas nagyfeszültséghez Igen
Vulkanizálás Igen
Öntapadós / összeolvadó Igen
Márka HPX
Darabonkénti súly (g) 155
Type Self Fusion Tape

Leírás

Vulkanizáló szalag, amely a felhordás után homogén masszát képez, hő vagy nyomás nélkül. Alkalmas elektromos kábelek szigetelésére, tömlők tömítésére stb. Ideiglenes és tartós javításokhoz

Cikkszámok

Cikkszám SF1910HPX
EAN 5425014220162
UBB 500619974792
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz SF1910
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.