text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX szigetelőszalag Fehér 2 x 12mm x 12m

Külső beszállítótól elérhető

Cikkszám 2K646311
Szélesség 12
Vastagság (mm) 2
Hosszúság (mm) 12
Anyag PTFE szál
Üzemi hőmérséklet (°C) -100 - 260
Alkalmas vízhez Igen
Gőzölésre alkalmas Nem
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 12
Vastagság (mm) 2
Hosszúság (mm) 12
Anyag PTFE szál
Üzemi hőmérséklet (°C) -100 - 260
Alkalmas vízhez Igen
Gőzölésre alkalmas Nem
Gázra alkalmas Nem
Olajhoz alkalmas Nem
Márka HPX
Árucikk kód 82055980
Type PTFE Tape

Cikkszámok

Cikkszám 2K646311
EAN 5425014227093
UBB 500647484327
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz WT0012
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.