text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX szigetelőszalag 52300 Szürke 50mm x 20M IG5020


PVC szigetelőszalag. Alkalmas elektromos szigeteléshez és sokféle alkalmazáshoz.

Cikkszám IG5020HPX
Szín Szürke
Szélesség 50
Vastagság (mm) 0.12
Hosszúság (mm) 20
Anyag Polivinil-klorid (PVC)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Szélesség 50
Vastagság (mm) 0.12
Hosszúság (mm) 20
Anyag Polivinil-klorid (PVC)
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 80 - 80
Szigetelő Igen
Alkalmas nagyfeszültséghez Igen
Öntapadós / összeolvadó Igen
Márka HPX
Darabonkénti súly (g) 171.6
Árucikk kód 39191080
Type Insulation Tape

Leírás

PVC szigetelőszalag. Alkalmas elektromos szigeteléshez és sokféle alkalmazáshoz.

Cikkszámok

Cikkszám IG5020HPX
EAN 5425014224856
UBB 500619970329
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz IG5020
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.