text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX szigetelőszalag átlátszó 25mm x 3m


Permanent, waterproof sealing. Insulation of electrical wires. Suitable for all surfaces. Leaves no residue. Easy to use. Pressure resistant up to 8 bar.

Cikkszám 7J809810
Szín Egyéb
Szélesség 25
Vastagság (mm) 0.5
Hosszúság (mm) 3
Anyag Silicone
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Szélesség 25
Vastagság (mm) 0.5
Hosszúság (mm) 3
Anyag Silicone
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 200 - 260
Átlátszó Igen
Szigetelő Igen
Alkalmas nagyfeszültséghez Igen
Öntapadós / összeolvadó Igen
Márka HPX

Leírás

Permanent, waterproof sealing. Insulation of electrical wires. Suitable for all surfaces. Leaves no residue. Easy to use. Pressure resistant up to 8 bar.

Cikkszámok

Cikkszám 7J809810
EAN 5425014225884
UBB 500647484996
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz SI2503
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.