text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX szigetelőszalag átlátszó 25mm x 1,80m


Tartós, vízálló tömítés. Elektromos vezetékek szigetelése. Minden felületre alkalmas. Nem hagy maradványt. Könnyen használható. Nyomásálló 8 bar-ig

Cikkszám 1Z910903
Szélesség 25
Vastagság (mm) 0.5
Hosszúság 1.8
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 200 - 200
Átlátszó Igen
Csomagolás: 8
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 25
Vastagság (mm) 0.5
Hosszúság 1.8
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 200 - 200
Átlátszó Igen
Szigetelő Igen

Leírás

Tartós, vízálló tömítés. Elektromos vezetékek szigetelése. Minden felületre alkalmas. Nem hagy maradványt. Könnyen használható. Nyomásálló 8 bar-ig

Cikkszámok

Cikkszám 1Z910903
EAN 5425014225860
UBB 500647484731
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz SI2580
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.