text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX szerelőszalag Fekete 25mm x 2m DG2502


Megbízható kattanó-rögzítő hatás: a legjobb rögzítést a kampószerkezetek teljes összenyomásával érheti el. Könnyű és nehéz terhekhez egyaránt alkalmas, például: autószőnyegek, autószerszámok, audioberendezések stb. Akár ötször nagyobb terhelésnek is ellenáll, mint a hagyományos „horog és hurok” kötések esetében

Cikkszám DG2502HPX
Szélesség 25
Hosszúság (mm) 2000
Anyag Polyamide (PA)
Márka HPX
Darabonkénti súly (g) 107.4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 25
Hosszúság (mm) 2000
Anyag Polyamide (PA)
Márka HPX
Darabonkénti súly (g) 107.4
Árucikk kód 58063290
Type Reusable Velcro Fastener

Leírás

Megbízható kattanó-rögzítő hatás: a legjobb rögzítést a kampószerkezetek teljes összenyomásával érheti el. Könnyű és nehéz terhekhez egyaránt alkalmas, például: autószőnyegek, autószerszámok, audioberendezések stb. Akár ötször nagyobb terhelésnek is ellenáll, mint a hagyományos „horog és hurok” kötések esetében

Cikkszámok

Cikkszám DG2502HPX
EAN 5425014220759
UBB 500619968513
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz DG2502
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.