text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX maszkolószalag krém 25mm x 50m


Kiváló minőségű maszkolószalag autóipari minőségben. Alkalmas minden típusú tárgy maszkolásához. Jó tapadás fémhez, üveghez, műanyaghoz és gumihoz. Nem hagy ragasztómaradványokat 110°C-ig terjedő hőmérsékleten. Oldószerekkel szemben ellenálló. Nem UV-álló (kültéri használat esetén a felhordást követő 8 órán belül távolítsa el).

Cikkszám 2W601882
Szín Egyéb
Szélesség 25
UV-álló Nem
Vastagság (mm) 0.14
Hosszúság (mm) 50
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Szélesség 25
UV-álló Nem
Vastagság (mm) 0.14
Hosszúság (mm) 50
Anyag Krepp papír
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 100 - 110
Öntapadós / összeolvadó Igen
Márka HPX
Type 100°C Masking Tape

Leírás

Kiváló minőségű maszkolószalag autóipari minőségben. Alkalmas minden típusú tárgy maszkolásához. Jó tapadás fémhez, üveghez, műanyaghoz és gumihoz. Nem hagy ragasztómaradványokat 110°C-ig terjedő hőmérsékleten. Oldószerekkel szemben ellenálló. Nem UV-álló (kültéri használat esetén a felhordást követő 8 órán belül távolítsa el).

Cikkszámok

Cikkszám 2W601882
UBB 500647472777
UNSPSC 31201503
Gyártó cikksz MT2550
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.