text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX maszkolószalag krém 19mm x 50m MA1950


Maszkolószalag, festőminőségben . Alkalmas autóipari, barkács és ipari felhasználásra. Jó tapadás fémhez, üveghez, műanyaghoz és gumihoz. Nem hagy ragasztómaradványokat 60°C-ig történő használat esetén. Oldószerekkel szemben ellenálló. Nem UV-álló (kültéri használat esetén a felhordást követő 8 órán belül távolítsa el).

Cikkszám MA1950HPX
Szín Egyéb
Szélesség 19
UV-álló Nem
Vastagság (mm) 0.13
Hosszúság (mm) 50
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Szélesség 19
UV-álló Nem
Vastagság (mm) 0.13
Hosszúság (mm) 50
Anyag Krepp papír
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 60 - 80
Öntapadós / összeolvadó Igen
Márka HPX
Darabonkénti súly (g) 100.47
Type 60°C Masking Tape

Leírás

Maszkolószalag, festőminőségben . Alkalmas autóipari, barkács és ipari felhasználásra. Jó tapadás fémhez, üveghez, műanyaghoz és gumihoz. Nem hagy ragasztómaradványokat 60°C-ig történő használat esetén. Oldószerekkel szemben ellenálló. Nem UV-álló (kültéri használat esetén a felhordást követő 8 órán belül távolítsa el).

Cikkszámok

Cikkszám MA1950HPX
EAN 8711347173259
UBB 500619974388
UNSPSC 31201503
Gyártó cikksz MA1950
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.