text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Horgos és hurokszalag Fekete 20mm x 5m Z2005L


Nagyon erős öntapadó horog és hurok szalag. Könnyű és nehéz terhekhez egyaránt alkalmas, például: autószőnyegek, autószerszámok, audioberendezések stb. Jó tapadás fémhez, üveghez, fához, kerámiához és műanyaghoz. Kültéri használatra is alkalmas

Cikkszám Z2005LHPX
Szélesség 20
Hosszúság (mm) 5000
Anyag Polyamide (PA)
A rögzítés típusa Egyéb
Márka HPX
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 20
Hosszúság (mm) 5000
Anyag Polyamide (PA)
A rögzítés típusa Egyéb
Márka HPX
Darabonkénti súly (g) 92.91
Model ZIP FIX
Type Velcro Tape

Leírás

Nagyon erős öntapadó horog és hurok szalag. Könnyű és nehéz terhekhez egyaránt alkalmas, például: autószőnyegek, autószerszámok, audioberendezések stb. Jó tapadás fémhez, üveghez, fához, kerámiához és műanyaghoz. Kültéri használatra is alkalmas

Cikkszámok

Cikkszám Z2005LHPX
EAN 5425014220957
UBB 500619972713
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz Z2005L
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.