text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Horgos és hurokszalag Fekete 20mm x 25mm Z2025L


Cikkszám YX-4500YOK
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 3400
Készülékoldali légbevezetés R 3/8 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 490
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 490
Vonónyomaték állítható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 3400
Készülékoldali légbevezetés R 3/8 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 490
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 490
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 20
Szükséges légmennyiség 696
Márka Yokota
Darabonkénti súly (g) 12310.2
Árucikk kód 84671110
Type Impulse Wrench

Cikkszámok

Cikkszám YX-4500YOK
EAN 8717981009022
UBB 500619109365
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz YX-4500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.