text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Gaffer szalag 6000 Fehér 48mm x 25m


A legmagasabb minőségű Gaffer Tape. Audiovizuális alkalmazások: ideális csövek és kábelek rögzítésére és szalagozására. Nagy ragasztóerő, kézzel szakítható. Könnyen eltávolítható, nem hagy maradványokat.

Cikkszám 8W111717
Szín Fehér
Szélesség 50
Vastagság (mm) 0.3
Hosszúság (mm) 25
Anyag Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fehér
Szélesség 50
Vastagság (mm) 0.3
Hosszúság (mm) 25
Anyag Egyéb
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 60 - 80
Öntapadós / összeolvadó Igen
Márka HPX
Type Gaffer Tape

Leírás

A legmagasabb minőségű Gaffer Tape. Audiovizuális alkalmazások: ideális csövek és kábelek rögzítésére és szalagozására. Nagy ragasztóerő, kézzel szakítható. Könnyen eltávolítható, nem hagy maradványokat.

Cikkszámok

Cikkszám 8W111717
EAN 5425014223538
UBB 500647471118
UNSPSC 31201501
Gyártó cikksz AW5025
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.