text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Dupla bevonatú habszalag Fekete 19mm x 50m DM1950


Kétoldalas habszalag nagy ragasztóerővel. Alkalmas mindenféle tárgy tartós rögzítésére. Jó tapadás üveghez, fához, fémhez és a legtöbb műanyaghoz. Beltéri és kültéri használatra. UV- és oldószerálló

Cikkszám DM1950HPX
Szín Fekete
Szélesség 19
UV-álló Igen
Vastagság (mm) 0.95
Kétoldalas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Szélesség 19
UV-álló Igen
Vastagság (mm) 0.95
Kétoldalas Igen
Hosszúság (mm) 50
Anyag Polietilén (PE)
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 120 - 120
Öntapadós / összeolvadó Igen
Márka HPX
Darabonkénti súly (g) 424
Type Mounting Tape

Leírás

Kétoldalas habszalag nagy ragasztóerővel. Alkalmas mindenféle tárgy tartós rögzítésére. Jó tapadás üveghez, fához, fémhez és a legtöbb műanyaghoz. Beltéri és kültéri használatra. UV- és oldószerálló

Cikkszámok

Cikkszám DM1950HPX
EAN 5425014223996
UBB 500619968851
UNSPSC 23271807
Gyártó cikksz DM1950
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.