text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Dupla bevonatú habszalag Fekete 12mm x 10m DM1210


Kétoldalas habszalag nagy ragasztóerővel. Alkalmas mindenféle tárgy tartós rögzítésére. Jó tapadás üveghez, fához, fémhez és a legtöbb műanyaghoz. Beltéri és kültéri használatra. UV- és oldószerálló

Cikkszám DM1210HPX
Szín Fekete
Szélesség 12
UV-álló Igen
Vastagság (mm) 0.95
Kétoldalas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Szélesség 12
UV-álló Igen
Vastagság (mm) 0.95
Kétoldalas Igen
Hosszúság (mm) 10
Anyag Polietilén (PE)
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 120 - 120
Öntapadós / összeolvadó Igen
Márka HPX
Darabonkénti súly (g) 51.52
Árucikk kód 39191080
Type Mounting Tape

Leírás

Kétoldalas habszalag nagy ragasztóerővel. Alkalmas mindenféle tárgy tartós rögzítésére. Jó tapadás üveghez, fához, fémhez és a legtöbb műanyaghoz. Beltéri és kültéri használatra. UV- és oldószerálló

Cikkszámok

Cikkszám DM1210HPX
EAN 5425014223958
UBB 500619968695
UNSPSC 23271807
Gyártó cikksz DM1210
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.