text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Dupla bevonatú habszalag Átlátszó 19mm x 50m UM1950


Átlátszó, kétoldalas ragasztószalag nagy ragasztóerővel. Nagyon ellenálló a nedvességgel, UV sugárzással és magas hőmérséklettel szemben. Névtáblák, szalagok stb. felszereléséhez. Alkalmas ABS-hez, poliészterhez és EPDM-hez.

Cikkszám UM1950HPX
Szín Egyéb
Szélesség 19
UV-álló Igen
Vastagság (mm) 0.2
Kétoldalas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Szélesség 19
UV-álló Igen
Vastagság (mm) 0.2
Kétoldalas Igen
Hosszúság (mm) 50
Anyag Polyester
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 100 - 100
Átlátszó Igen
Öntapadós / összeolvadó Igen
Márka HPX
Darabonkénti súly (g) 282
Type Mounting Tape

Leírás

Átlátszó, kétoldalas ragasztószalag nagy ragasztóerővel. Nagyon ellenálló a nedvességgel, UV sugárzással és magas hőmérséklettel szemben. Névtáblák, szalagok stb. felszereléséhez. Alkalmas ABS-hez, poliészterhez és EPDM-hez.

Cikkszámok

Cikkszám UM1950HPX
EAN 5425014220247
UBB 500619972481
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz UM1950
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.