text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Csatornaszalag 6200 Ezüst 100mm x 50m CS10050


Nagyon erős, univerzális, kiváló minőségű szövetszalag nagy ragasztóerővel. Alkalmas csövek, csövek, kerti tömlők stb. rögzítésére és javítására. Kézzel szakítható. Vízálló és időjárásálló

Article number CS10050HPX
Szín Silver
Szélesség 100
Vastagság (mm) 0.3
Hosszúság (mm) 50
Anyag Egyéb
Packed per 1

Specifications

Szín Silver
Szélesség 100
Vastagság (mm) 0.3
Hosszúság (mm) 50
Anyag Egyéb
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 60 - 80
Öntapadós / összeolvadó Igen
Márka HPX
Darabonkénti súly (g) 1860
Árucikk kód 59061000
Type Repair Tape

Description

Nagyon erős, univerzális, kiváló minőségű szövetszalag nagy ragasztóerővel. Alkalmas csövek, csövek, kerti tömlők stb. rögzítésére és javítására. Kézzel szakítható. Vízálló és időjárásálló

Article numbers

Article number CS10050HPX
EAN 5425014224764
UBB 500619967945
UNSPSC 31201501
Manufacturer article nr  CS10050
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.