text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX csúszásgátló szalag Sárga/Fekete 25mm x 18m SY2518


Csúszásgátló védelem sima felületeken. Alkalmas ipari alkalmazásokhoz és otthoni használatra egyaránt. Magas tapadás. Ellenáll az olajnak és a víznek. Beltéri és kültéri használatra egyaránt

Cikkszám SY2518HPX
Szín Sokszínű
Szélesség 25
Vastagság (mm) 0.8
Hosszúság (mm) 18
Anyag Polivinil-klorid (PVC)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Sokszínű
Szélesség 25
Vastagság (mm) 0.8
Hosszúság (mm) 18
Anyag Polivinil-klorid (PVC)
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 50 - 50
Öntapadós / összeolvadó Igen
Márka HPX
Darabonkénti súly (g) 399
Type Safety Grip Tape

Leírás

Csúszásgátló védelem sima felületeken. Alkalmas ipari alkalmazásokhoz és otthoni használatra egyaránt. Magas tapadás. Ellenáll az olajnak és a víznek. Beltéri és kültéri használatra egyaránt

Cikkszámok

Cikkszám SY2518HPX
EAN 5425014224191
UBB 500619972226
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz SY2518
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.