text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX csúszásgátló szalag Fekete 25mm x 18m SB2518


Csúszásgátló védelem sima felületeken. Alkalmas ipari alkalmazásokhoz és otthoni használatra egyaránt. Magas tapadás. Ellenáll az olajnak és a víznek. Beltéri és kültéri használatra egyaránt

Cikkszám SB2518HPX
Szín Fekete
Szélesség 25
Vastagság (mm) 0.8
Hosszúság (mm) 18
Anyag Polivinil-klorid (PVC)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Szélesség 25
Vastagság (mm) 0.8
Hosszúság (mm) 18
Anyag Polivinil-klorid (PVC)
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 50 - 50
Öntapadós / összeolvadó Igen
Márka HPX
Darabonkénti súly (g) 399
Árucikk kód 68053000
Type Safety Grip Tape

Leírás

Csúszásgátló védelem sima felületeken. Alkalmas ipari alkalmazásokhoz és otthoni használatra egyaránt. Magas tapadás. Ellenáll az olajnak és a víznek. Beltéri és kültéri használatra egyaránt

Cikkszámok

Cikkszám SB2518HPX
EAN 5425014224177
UBB 500619971988
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz SB2518
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.