text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX 4400 narancssárga 38mm x 50m-es maszkolószalag FP3850


Kiváló minőségű „arany” maszkolószalag, rendkívül éles élekhez. Jó tapadás fémhez, üveghez, műanyaghoz és gumihoz. Oldószerálló. UV-álló, nem hagy maradványokat a legtöbb aljzaton, ha az alkalmazástól számított 4 hónapon belül eltávolítják. Finom vonalvezetésű szalagként is alkalmas autóipari alkalmazásokhoz.

Cikkszám FP3850HPX
Szín Orange
Szélesség 38
UV-álló Igen
Vastagság (mm) 0.09
Hosszúság (mm) 50
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Orange
Szélesség 38
UV-álló Igen
Vastagság (mm) 0.09
Hosszúság (mm) 50
Anyag Egyéb
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 100 - 100
Öntapadós / összeolvadó Igen
Márka HPX
Darabonkénti súly (g) 168
Árucikk kód 48114120
Type Masking Tape

Leírás

Kiváló minőségű „arany” maszkolószalag, rendkívül éles élekhez. Jó tapadás fémhez, üveghez, műanyaghoz és gumihoz. Oldószerálló. UV-álló, nem hagy maradványokat a legtöbb aljzaton, ha az alkalmazástól számított 4 hónapon belül eltávolítják. Finom vonalvezetésű szalagként is alkalmas autóipari alkalmazásokhoz.

Cikkszámok

Cikkszám FP3850HPX
EAN 5425014220841
UBB 500619969354
UNSPSC 31201503
Gyártó cikksz FP3850
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.