Forró levegős szerszámok és ragasztók
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
0E450736
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
Hot air gun HL-Stick 350 W 100 l/min STEINEL
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0E450736
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hőmérséklet-szabályozással
Igen
Hőmérséklet (°C)
400 - 500
Névleges energiafogyasztás (W)
350
A gép súlya (kg)
0.594
Levegőmennyiség (l/min)
100
Levegőáramlás szabályozása
Pozíciók
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hőmérséklet-szabályozással
Igen
Hőmérséklet (°C)
400 - 500
Névleges energiafogyasztás (W)
350
A gép súlya (kg)
0.594
Levegőmennyiség (l/min)
100
Levegőáramlás szabályozása
Pozíciók
Tápfeszültség (V)
220 - 240
Hőmérsékletjelzéssel
Nem
Type
HL Stick
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0E450736
EAN
4007841004019
UBB
500573658225
UNSPSC
40101601
Gyártó cikksz
004019