Forró levegős szerszámok és ragasztók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Gépi szerszámok
Elektromos szerszámok
Forró levegős szerszámok és ragasztók
8R097611
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
Hot air gun HL 1920 E 2000 W 80-600 degC 150 / 150-300 / 300-500 l/min STEINEL
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8R097611
Szélesség
85
Magasság
200
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hőmérséklet-szabályozással
Igen
Hosszúság (mm)
253
Hőmérséklet (°C)
80 - 600
Névleges energiafogyasztás (W)
2000
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
85
Magasság
200
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hőmérséklet-szabályozással
Igen
Hosszúság (mm)
253
Hőmérséklet (°C)
80 - 600
Névleges energiafogyasztás (W)
2000
A gép súlya (kg)
0.84
Levegőmennyiség (l/min)
500
Levegőáramlás szabályozása
Pozíciók
Tápfeszültség (V)
220 - 230
Hőmérsékletjelzéssel
Igen
Márka
Steinel
Árucikk kód
84198998
Type
HL 1920 E
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8R097611
EAN
4007841352103
UBB
500583596753
UNSPSC
40101601
Gyártó cikksz
352103