Fúvókák
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fúvókák
8R894038
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
Hot air gun HL 1821 S KF set 1800 W 300/550 degC 350 / 450 l/min STEINEL
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8R894038
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hőmérséklet (°C)
300 - 550
Névleges energiafogyasztás (W)
1800
A gép súlya (kg)
1.8
Levegőmennyiség (l/min)
450
Tápfeszültség (V)
220 - 230
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hőmérséklet (°C)
300 - 550
Névleges energiafogyasztás (W)
1800
A gép súlya (kg)
1.8
Levegőmennyiség (l/min)
450
Tápfeszültség (V)
220 - 230
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8R894038
EAN
4007841082147
UBB
500583608228
UNSPSC
27112717
Gyártó cikksz
4000892752