text.skipToContent text.skipToNavigation

Hosszabbító 3/8 x 75


Cikkszám E2188.096.075
Hosszúság (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Négyszögletes rúd 10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Négyszögletes rúd 10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 80
Árucikk kód 82041100
Type Extension Bar with Pin Hole

Cikkszámok

Cikkszám E2188.096.075
EAN 8717981144136
UBB 500570963362
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz DO7038-0-075
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.