text.skipToContent text.skipToNavigation

Hosszabbító 3/4 x 100


Cikkszám E2188.191.100
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Négyszögletes rúd 20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Négyszögletes rúd 20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 63
Árucikk kód 82041100
Type Extension Bar with Pin Hole

Cikkszámok

Cikkszám E2188.191.100
EAN 8717981127078
UBB 500570963776
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz DO7034-0-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.