Locsolótömlők
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
Kertiszerszámok
Kiegészítők
Locsolótömlők
1J726455
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
Hose trolley plus P80 connection thread 33.25 mm G 1 inch pulv. steel GEKA
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1J726455
Felületvédelem
Egyéb
Anyag
Acél
Mozgatható
Igen
Dob menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Tömlő belső átmérőhöz (mm)
13
Felhúzási mechanizmus
Kéz
Beömlő menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Anyag
Acél
Mozgatható
Igen
Dob menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Tömlő belső átmérőhöz (mm)
13
Felhúzási mechanizmus
Kéz
Beömlő menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Tömlővel
Nem
Maximális elmozdulási hossz (m)
150
A bemeneti menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
1 hüvelyk
A bemeneti menetes csatlakozás mérete (mm)
33.25
A dob menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
1 hüvelyk
Márka
Geka
Árucikk kód
73269050
Type
4000351019
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1J726455
EAN
4015933102130
UBB
500581052437
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
42.8503.9