Locsolótömlők
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
Kertiszerszámok
Kiegészítők
Locsolótömlők
0L802190
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
Hose trolley plus P40 connection thread 26.44 mm G 3/4 inch pulv. steel GEKA
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0L802190
Felületvédelem
Egyéb
Anyag
Acél
Mozgatható
Igen
Dob menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Tömlő belső átmérőhöz (mm)
13
Felhúzási mechanizmus
Kéz
Beömlő menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Anyag
Acél
Mozgatható
Igen
Dob menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Tömlő belső átmérőhöz (mm)
13
Felhúzási mechanizmus
Kéz
Beömlő menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Tömlővel
Nem
Maximális elmozdulási hossz (m)
60
A bemeneti menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
3/4 hüvelyk
A bemeneti menetes csatlakozás mérete (mm)
26.44
A dob menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
3/4 hüvelyk
Márka
Geka
Type
4000351018
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0L802190
EAN
4015933098259
UBB
500573754669
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
42.8502.9