Locsolótömlők
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
Kertiszerszámok
Kiegészítők
Locsolótömlők
0K379802
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
Hose trolley plus P25 connection thread 20.95 mm G 1/2 inch GEKA
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0K379802
Felületvédelem
Egyéb
Anyag
Acél
Mozgatható
Igen
Dob menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Tömlő belső átmérőhöz (mm)
13
Felhúzási mechanizmus
Kéz
Tömlővel
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Anyag
Acél
Mozgatható
Igen
Dob menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Tömlő belső átmérőhöz (mm)
13
Felhúzási mechanizmus
Kéz
Tömlővel
Nem
Maximális elmozdulási hossz (m)
50
A bemeneti menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
1/2 hüvelyk
A bemeneti menetes csatlakozás mérete (mm)
0.5
A dob menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
1/2 hüvelyk
Márka
Geka
Type
4000351034
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0K379802
EAN
4015933105520
UBB
500573743860
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
42.8501.9