text.skipToContent text.skipToNavigation

Hose trolley 5350 connection thread 26.44 mm 3/4 inch GEKA


Cikkszám 6V520914
Felületvédelem Galvanizált
Anyag Acél
Mozgatható Igen
Dob menetes csatlakozás Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Tömlő belső átmérőhöz (mm) 13
Felhúzási mechanizmus Kéz
Tömlővel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Galvanizált
Anyag Acél
Mozgatható Igen
Dob menetes csatlakozás Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Tömlő belső átmérőhöz (mm) 13
Felhúzási mechanizmus Kéz
Tömlővel Nem
Maximális elmozdulási hossz (m) 50
A bemeneti menetes csatlakozás mérete (hüvelyk) 3/4 hüvelyk
A bemeneti menetes csatlakozás mérete (mm) 26.44
A dob menetes csatlakozás mérete (hüvelyk) 3/4 hüvelyk
Márka Geka
Árucikk kód 73269050
Type 4000353562; 99072131

Cikkszámok

Cikkszám 6V520914
EAN 4015933008180
UBB 500582945597
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz 42.5350.9
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.