text.skipToContent text.skipToNavigation

Hose reel PA 20 connect. thread 33.25 mm G 1 inch ET powder-coated steel GEKA


Cikkszám 2I454398
Felületvédelem Egyéb
Anyag Acél
Mozgatható Nem
Dob menetes csatlakozás Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Tömlő belső átmérőhöz (mm) 13
Felhúzási mechanizmus Rugós
Tömlővel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Anyag Acél
Mozgatható Nem
Dob menetes csatlakozás Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Tömlő belső átmérőhöz (mm) 13
Felhúzási mechanizmus Rugós
Tömlővel Nem
Maximális elmozdulási hossz (m) 25
A bemeneti menetes csatlakozás mérete (hüvelyk) 3/4 hüvelyk
A bemeneti menetes csatlakozás mérete (mm) 33.25
A dob menetes csatlakozás mérete (hüvelyk) 1 hüvelyk
A dob menetes csatlakozás mérete (mm) 0.75
Márka Geka

Cikkszámok

Cikkszám 2I454398
EAN 4015933107609
UBB 500581416699
UNSPSC 40141734
Gyártó cikksz 42.9000.9
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.