text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Sárgaréz CU2/CU3 Nikkelbevonatos M3X30

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 30 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 6
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 1.8
L (mm) 30
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Szabványok

ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1603
BS ≈4183
ISO ≈1580
NF ≈E25-128
DIN 85

Cikkszámok

Cikkszám 48530.030.030
EAN 8715492853196
UBB 950353230390
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.