text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Sárgaréz CU2/CU3 Nikkelbevonatos M5X8

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3
Felületkezelés Nikkelbevonatos

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 8 mm
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 8
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Szabványok

BS ≈4183
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
DIN 963
ISO ≈2009

Cikkszámok

Cikkszám 48550.050.008
EAN 8715492853882
UBB 950353234681
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.