text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott fekete passzivált 4.8 M8X30

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 30 mm
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott fekete passzivált
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M8
Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 30
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Szabványok

NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 963
ISO ≈2009
NF ≈E25-123

Cikkszámok

Cikkszám 24565.080.030
EAN 8715492635662
UBB 951353774890
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.