text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M6X35


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 35 mm
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M6
Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 35
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Szabványok

ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
DIN 963
BS ≈4183
NEN ≈2370

Cikkszámok

Cikkszám 24540.060.035
EAN 8715492633682
UBB 950353137413
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.